Beli harga kunci ridgid 24 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Heavy Duty Offset Pipe Wrench
    Mulai

    Rp1.999.900

    RIDGID Heavy Duty Offset Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Heavy-Duty Offset Pipe Wrenches feature a jaw opening parallel to the handle and a narrower hook jaw head. Provides easy entry into tight spots.
  2. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  3. RIDGID Raprench Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    RIDGID Raprench Wrench
    Deskripsi:
    The RIDGID Raprench Wrench features a deep and broad jaw housing provides smooth and a flat surface ideal for occasional use as a hammer. Easy spin nonstick adjustment nut. Instant grip/release. Deep broad hook jaw housing. Heat-treated replaceable jaw.
    atribut:
    • Nom. Size (inch): 10
    • Nom. Size (mm): 250
    • Pipe Capacity (inch): 1.5
    • Pipe Capacity (mm): 40
    • Catalog Number: 31395
    • Pipe Capacity Outer Diameter (mm): to 49
    • Total Length (Designation) (mm): 250
  4. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  5. MultiPro Pipe Wrench Heavy Duty
    Mulai

    Rp44.900

    MultiPro Pipe Wrench Heavy Duty
    Deskripsi:
    •Germany Type • Precision Milled Teeths • Precision Casted Handle •Conform to GS Standard
  6. Wipro Brass Hammer Handle PVC (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp809.900

    Wipro Brass Hammer Handle PVC (Martil / Palu)
    atribut:
    • Handle Material: PVC
    • Size (lbs): 2
  7. RIDGID Tool Box
    Mulai

    Rp9.799.900

    RIDGID Tool Box
    atribut:
    • Catalog Number: 93497
    • Dimensions (cm): 50.8x24.77x27.94
    • Part Tool: P
  8. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Volume (ml): 160
    • Packaging: Aerosol Can
  9. Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp699.900

    Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    kunci pipa heavy duty.
  10. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  11. Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In One
    Rating:
    100% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp13.900

    Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In One
    Deskripsi:
    Stella All in One, praktis untuk pemakaian di dalam mobil maupun didalam ruangan.
    atribut:
    • Volume (g): 42+13
  12. Stella Pengharum Ruangan Aerosol Naturals 350ml
    Rating:
    95% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp31.900

    Stella Pengharum Ruangan Aerosol Naturals 350ml
    atribut:
    • Volume (ml): 350
    • Packaging: Kaleng Aerosol
  13. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  14. RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
Daftar Harga harga kunci ridgid 24 Terbaru October 2026
RIDGID Heavy Duty Offset Pipe WrenchRp1.999.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
RIDGID Raprench WrenchRp1.499.900
BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring BarRp189.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
MultiPro Pipe Wrench Heavy DutyRp44.900
Wipro Brass Hammer Handle PVC (Martil / Palu)Rp809.900
RIDGID Tool BoxRp9.799.900
RIDGID Drive and Groove Roll SetRp10.999.900
Stella Refill Pengharum Ruangan MaticRp35.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)